カテゴリ
- 測定用品(95)
絞り込み
ブランド
- アイゼン
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(614)
- MIYOSHI(小西製作所)(214)
- プロトブレンボ(180)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(175)
- 三菱電機(155)
- ベビーフェイス(150)
- OSG(オーエスジー)(116)
- エスコ(75)
- KYO-EI(72)
- TRUSCO(66)
- 鶴見製作所(63)
- 東海キャスター(61)
- テンテキャスター(53)
- DAYTONA(デイトナ)(52)
- アメリカン電機(38)
- SMC(32)
- 岩田製作所(27)
- スリーピークス(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「p-1.25」の検索結果
特価

ねじ位置ゲージ SPS M8P1.25GP210L
アイゼン¥5,598税込¥6,1581個13日以内出荷ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:8●ピッチ:1.25●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168466アズワン品番67-4842-79
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ深さプラグゲージ(SPD)
アイゼン¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ねじ深さゲージ SPD GP2
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPWP2 通り止り(工作用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ
アイゼン¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から17日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM8 SPS M8XP1シリーズ
アイゼン¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷から17日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM10 SPS M10XP1シリーズ
アイゼン¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷から17日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は