カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイゼン
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- ホンダ(5)
- Optibelt(3)
- SPARKFUN(2)
- レイメイ藤井(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- Kawasaki(1)
- TKK(1)
- BOURNS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t1089」の検索結果

ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3