Verity BIKEVerity(ベリティ)(71件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity 2FC SVerity(ベリティ)4日以内出荷
2ST専用オイル。せん断安定性、燃焼性に優れたロースモークのオイル。コストパフォーマンスも高い。
用途2輪用。2サイクルエンジン用。JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Verity スーパーチェーンオイル SD20Verity(ベリティ)(13件のレビュー)当日出荷
ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイルボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮カラーチェーン対応、無色透明タイプOリング OK飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性