カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
    • 4サイクルオイル(3)
絞り込み
SAE
  • 10W-50(1)
  • 15W-50(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 鉱物油(1)
API
  • MA(2)
ブランド
  • Verity(ベリティ)
  • モノタロウ(1)
  • RAMCO(2)
  • REVTECH(レブテック)(3)
  • LIQUI MOLY(5)
  • 岡崎精工(7)
  • MOTOREX(モトレックス)(6)
  • Vance&Hines(6)
  • エスコ(4)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • speedHeart(3)
  • MICROCHIP(3)
  • MOTUL(3)
  • BEL-RAY(3)
  • スピードマスター(3)
  • ホンダ(2)
  • カストロール(2)
  • カイセ(2)
  • RS PRO(2)
  • Kawasaki(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae50」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(72件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(4L)
    当日出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Verity FS HR Ver3 15W-50 MA Verity(ベリティ)

    Verity FS HR Ver3 15W-50 MA

    Verity(ベリティ)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。
    用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER Verity(ベリティ)

    VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER

    Verity(ベリティ)
    49,980税込54,978
    1本(20L)
    7日以内出荷
    ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)
    適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
sae端子特集