カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 流体工業
- brembo(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MKカシヤマ(1)
- プロト(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- FULLEON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「abs101」の検索結果
特価

簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40測定範囲1:10(10~100%)精度±5% F.S.測定流体水
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応