カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 流体工業
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
  • SMC(9)
  • アズワン(36)
  • イルフォード(4)
  • エスコ(4)
  • オンダ製作所(8)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • ヤマヨ(4)
  • 光陽産業(3)
  • 日本ジョイント(30)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(7)
  • 東京計装(4)
  • 東洋バルヴ(3)
  • 藤井高圧(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-20a」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ 流体工業

    ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ

    流体工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    10日以内出荷
    ガラステーパ管 簡易タイプ流量計 水用、ガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適しています。コンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ

    流体工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ

    流体工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ

    流体工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
    仕様●口径:20A(3/4)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.3~3m^3h●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0~+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-74
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ

    流体工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ

    流体工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ

    流体工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • フローセル流量計・オリフィスフローメータ 流体工業

    フローセル流量計・オリフィスフローメータ

    流体工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    22日以内出荷
    オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
    最高使用圧力(MPaG)0.8使用温度範囲(℃)0~90仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート形面積流量計・フローター 流体工業

    フロート形面積流量計・フローター

    流体工業
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
    使用温度範囲(℃)0~90仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応
kyc-20a特集