カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 流体工業
- 桑名金属工業(48)
- 東洋バルヴ(36)
- 大和バルブ(9)
- KITZ(キッツ)(5)
- 巴バルブ(4)
- 日本バルカー(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 昭和バルブ(2)
- TIME(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- ヨシタケ(1)
- 吉年(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- イシグロ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「scs-10a」の検索結果

フロート形面積流量計・フローター
流体工業¥54,980~税込¥60,478~1台22日以内出荷から23日以内出荷ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~90適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応
フローセル流量計・オリフィスフローメータ
流体工業¥88,980税込¥97,8781台22日以内出荷オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8