カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 流体工業
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JTC(2)
- TRUSCO(1)
- 南海プライウッド(1)
- KSフィルター(1)
- ITPROTECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts3-06h」の検索結果

簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3