カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 流体工業
- BIGM(丸山製作所)(80)
- CKD(7)
- NAKATAKI(6)
- NSK(日本精工)(5)
- 三菱電機(3)
- ATEN(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- 神港テクノス(2)
- 大阪魂(2)
- SMC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
「u20h03」の検索結果
特価

アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ
流体工業¥44,980税込¥49,4781台10日以内出荷アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。仕様●口径:20A(3/4)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.3~3m^3h●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0~+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-74
アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ
流体工業¥44,980税込¥49,4781台10日以内出荷から13日以内出荷アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ
流体工業¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷ガラステーパ管 簡易タイプ流量計 水用、ガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適しています。コンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造です。
アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ
流体工業¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。