カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 流体工業
- AWJ(27)
- 未来工業(6)
- SMC(1)
- 大菱計器製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 河村電器産業(1)
- ラムマウント(1)
- ニッサン(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vp-101」の検索結果
特価

簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応