カテゴリ
- 家電(16)
- 理美容(2)
絞り込み
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- モノタロウ(3)
- P&G(18)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- VC工業(32)
- クラシエホームプロダクツ販売(90)
- コーセーコスメポート(29)
- シュワルツコフ(19)
- テスコム(68)
- ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(45)
- フォーク(49)
- ヘンケルジャパン[理美容](22)
- ホーユー(37)
- マンダム(42)
- ミルボン(28)
- ユニリーバ・ジャパン(20)
- ラックス(42)
- 熊野油脂(36)
- 花王(34)
- 貝印(64)
- ブランドをもっと見る
「髪」の検索結果

マイナスイオン・ヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491個当日出荷1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
マイナスイオンヘアードライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,490税込¥6,0391個当日出荷髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。幅(mm)237色ダークグレー高さ(mm)280質量(g)625奥行(mm)87消費電力(W)1200風量(m3/min)1.1風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
マイナスイオンヘアードライヤー
コイズミ(小泉成器)¥4,590税込¥5,0491個当日出荷から7日以内出荷軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。幅(mm)139高さ(mm)168質量(g)360奥行(mm)68消費電力(W)1200風量(m3/min)1.6風量調整2段階マイナスイオン機能あり
イオンバランスドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から7日以内出荷髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載。大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g。ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風。遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)245質量(kg)0.32高さ(mm)55奥行(mm)51電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700スイッチ(メイン)ON-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替HIGH-LOW-COOL
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,490税込¥6,0391個6日以内出荷先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)234色ゴールド高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥3,990税込¥4,3891個欠品中スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ幅(mm)221色ピンク高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,590税込¥7,2491個6日以内出荷ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。幅(mm)244色グレー高さ(mm)44質量(g)265奥行(mm)43消費電力(W)300~370電源(AC V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)200
スチームストレートヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥11,900税込¥13,0901個6日以内出荷うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ
コイズミ(小泉成器)¥7,990税込¥8,7891個6日以内出荷髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
リセットブラシ(クッションタイプ)
コイズミ(小泉成器)¥5,990税込¥6,5891個6日以内出荷やわらかエアークッションで頭皮と髪のために、簡単ブラシエステ。 静電気抑制。頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン。付属品取扱説明書(保証書付)仕様(磁気)約2000ガウス本体質量(g)約170(本体のみ)使用電池DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)振動(音波)約6000回転/分本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約86×55×253マイナスイオン機能無し
コードレスストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷充電式コードレスタイプ。男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応。持ち運びやすい手のひらサイズ。毛先をアレンジしやすいラウンドボディ。2段階温度調節(約200/160℃)。持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.125高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)プレートチタンコーティング使用時間(分)約25分(200℃設定)温度調節2段階(200・160℃)充電時間(時間)約4
マイナスイオンリセットブラシ(クッションタイプ)
コイズミ(小泉成器)¥7,990税込¥8,7891個6日以内出荷やわらかエアークッションで頭皮と髪のために、簡単ブラシエステ。 マイナスイオンタイプ登場。静電気抑制。頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン。付属品取扱説明書(保証書付)仕様(磁気)約2000ガウス本体質量(g)約185(本体のみ)使用電池DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)振動(音波)約6600回転/分本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約86×55×253マイナスイオン機能有り
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,990税込¥7,6891個6日以内出荷プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。付属品取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
マイナスイオンストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構幅(mm)250質量(kg)0.23高さ(mm)38奥行(mm)26消費電力(W)23コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200プレートチタンコーティング安全装置電流ヒューズ6.3Aイオンマイナスイオン温度調節2段階(200・160)
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥4,290税込¥4,7191個6日以内出荷ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。色ピンク高さ(mm)230電源(AC V)AC100~240最高使用温度(℃)200
ヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,690税込¥7,3591台7日以内出荷髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。