カテゴリ

  • 家電(7)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • 東芝ライテック(462)
  • 岩崎電気(170)
  • 日動工業(87)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • 東和制電工業(TOWA)(50)
  • 三菱電機(24)
  • ダイヤトレンド(9)
  • アズワン(7)
  • オーツカ光学(7)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • エスコ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • マキタ(4)
  • テンパール工業(4)
  • 和田助製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V200W」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
取付方向0°・90°高さ(mm)68
ヘアカーラー(6本タイプ) ピンク コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(6本タイプ) ピンクコイズミ(小泉成器)
3,990税込4,389
1個
5日以内出荷
仕様●カーラーサイズΦ:4L40mm・3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー6本:4L×2・3L×2・LL×2付属品ワイドクリップ4個、止めピン4本幅(mm)93質量(kg)0.356高さ(mm)44奥行(mm)93電源(V)AC 100-240消費電力(W)27(AC100-120V)/29(AC200-240V)コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤーコイズミ(小泉成器)
4,890税込5,379
1個
5日以内出荷
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン付属品先玉ボリュームキャッチブラシ幅(mm)234質量(kg)0.315高さ(mm)58奥行(mm)51消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)安全装置温度ヒューズ 152℃風量調整HIGH-LOWマイナスイオン機能
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
100~120、200~240V地域対応。海外使用OK国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換えツインマイナスイオン機能つかいやすいシートスイッチ先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)245質量(kg)0.32高さ(mm)55奥行(mm)51電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700スイッチ(メイン)ON-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替HIGH-LOW-COOL
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
自動電圧切り替えで海外でも楽々スタイリングノズルレスデザイン採用で旅行に最適なコンパクト設計手が疲れにくい軽量タイプ約355gコンパクトに折りたためるツイストハンドル
幅(mm)150質量(kg)0.36高さ(mm)183奥行(mm)63消費電力(W)100-120V:620-900 200-240V:700-1000スイッチメイン:TURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
仕様適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型質量(kg)1.8直径(Φmm)548高さ(mm)68
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン コイズミ(小泉成器)ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロンコイズミ(小泉成器)
6,990税込7,689
1個
5日以内出荷
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
海外対応 マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)海外対応 マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
4,490税込4,939
1個
4日以内出荷
幅(mm)181質量(kg)0.41高さ(mm)196奥行(mm)80消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチHIGH-LO-OFFマイナスイオン機能
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器)うるおいスタイリングヘアアイロンブラシコイズミ(小泉成器)
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406C コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406Cコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
・電源:AC100V 50/60Hz共用・消費電力:1400W (急速加熱時)・揚げ物調節:7段階(約140~200℃)・加熱モード:6段階(保温あり)・安全装置:自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ・コードの長さ:約1.8m・本体サイズ:約280(W)×295(D)×50(H)mm・質量:約1.8kg・付属品:電源コード
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400
スライドコンセント本体 コイズミ(小泉成器)スライドコンセント本体コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。幅(mm)548質量(kg)1.8高さ(mm)68奥行(mm)548
ルートロン 調光器 コイズミ(小泉成器)ルートロン 調光器コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷