カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • ODELIC(オーデリック)(114)
  • オーム電機(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • ELPA(13)
  • FUJIOH(富士工業)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 山田照明(8)
  • 東京メタル(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • 旭光電機工業(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • KTC(5)
  • エスコ(3)
  • 東芝(3)
  • MOTTERU(3)
  • ドウシシャ(2)
  • フィリップス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60w e17」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)160奥行(mm)144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9318-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)137タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.6光束(Lm)250アズワン品番64-9316-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)114高さ(mm)129タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光束(Lm)405アズワン品番64-9321-82LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)幅(mm)82奥行(mm)95色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)127高さ(mm)126タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)420アズワン品番64-9321-84LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型長さ(mm)1500~750質量(kg)0.6直径(Φmm)105高さ(mm)131タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8光束(Lm)305アズワン品番64-9318-34LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~820質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-60LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.5仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)116高さ(mm)109タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型長さ(mm)1300~550質量(kg)1.2直径(Φmm)160高さ(mm)220タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光束(Lm)345アズワン品番64-9318-03LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~770質量(kg)1.1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-59LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
照明器具カテゴリ