カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • ODELIC(オーデリック)(60)
  • オーム電機(46)
  • ELPA(40)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
  • 山田照明(22)
  • 旭光電機工業(13)
  • 東京メタル(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 東芝ライテック(4)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
  • 東芝(3)
  • 東西電気産業(3)
  • フィリップス(2)
  • 三菱電機(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ダルトン(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 電球 10w」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)幅(mm)190質量(kg)2.2色温度(K)2800光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
和風小型シーリング コイズミ(小泉成器)和風小型シーリングコイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)170高さ(mm)293色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.6光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)60高さ(mm)185タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光束(Lm)280LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)137タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.6光束(Lm)250アズワン品番64-9316-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)74
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)幅(mm)82奥行(mm)95色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型長さ(mm)1500~750質量(kg)0.6直径(Φmm)105高さ(mm)131タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8光束(Lm)305アズワン品番64-9318-34LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)12材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)全長(mm)1500~620質量(kg)2.7直径(Φmm)520高さ(mm)526ランプLDC4(E17)コードキャブタイヤコードΦ6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-75明るさ白熱球40W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1200
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)118色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間光束(Lm)135明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス長さ(mm)2500~570質量(kg)2.4直径(Φmm)550高さ(mm)430色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1200アズワン品番64-9321-81LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス長さ(mm)2500~550質量(kg)2.2直径(Φmm)495高さ(mm)425色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950アズワン品番64-9321-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)幅(mm)375質量(kg)1.3高さ(mm)370ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-49明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)210演色指数(Ra)80定格光束(Lm)800
エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
光源寿命40000時間
和風小型シーリング コイズミ(小泉成器)和風小型シーリングコイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000調光の可否
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
【アッパー配光タイプ】ガーデンライト コイズミ(小泉成器)【アッパー配光タイプ】ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【サイド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ(小泉成器)【サイド配光タイプ】ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ(小泉成器)【ラウンド配光タイプ】ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
消費電力(W)5.8材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き質量(kg)2色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA6(E17)アズワン品番64-9319-14
人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700光源寿命40000時間
和風ブラケット コイズミ(小泉成器)和風ブラケットコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
LED電球型LEDランプLDA6(E17)