カテゴリ

  • 空調・電設資材(653)
  • 照明(5)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3,202)
  • DAIKO(大光電機)(492)
  • ODELIC(オーデリック)(329)
  • 三菱電機(293)
  • 岩崎電気(202)
  • 東芝ライテック(199)
  • ENDO(遠藤照明)(196)
  • 山田照明(156)
  • オーム電機(107)
  • 東京メタル(45)
  • アイリスオーヤマ(40)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(31)
  • TOKISTAR(31)
  • 東芝(19)
  • JAPPY(19)
  • STE(エス・ティー・イー)(19)
  • ELPA(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra80」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
流し元灯 コイズミ(小泉成器)流し元灯コイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1個
欠品中
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
薄型ブラケットライト コイズミ(小泉成器)薄型ブラケットライトコイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
欠品中
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト(人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LED多目的灯 コイズミ(小泉成器)LED多目的灯コイズミ(小泉成器)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
欠品中
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニットコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(セード)ポリカーボネート(セード)乳白色ランプLED光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ランプLED×2回転角度(°)360首振角度(°)90質量(kg)1.1演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10直径(Φmm)65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
ベースライト コイズミ(小泉成器)ベースライトコイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
消費電力(W)6.3仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式幅(mm)490質量(kg)1.3高さ(mm)130奥行(mm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
欠品中
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
消費電力(W)4.2仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可ランプLED電球4.2W(E17)
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
【浅型】ダウンライト コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライトコイズミ(小泉成器)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36取付必要高(mm)36質量(kg)0.3演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25グリーン購入法適合
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ(小泉成器)【ちょうちん型】和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
防雨防湿型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨防湿型間接照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
【広角タイプ】ダウンライト コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライトコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼幅(mm)Φ110ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)160奥行(mm)144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9318-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
欠品中
消費電力(W)7.5仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)幅(mm)114質量(kg)0.8高さ(mm)325奥行(mm)85光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1.2高さ(mm)167奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)4.7仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
直径(Φmm)560範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×215×264色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420アズワン品番64-9317-88LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
関連キーワード
...