カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • テスコム(3)
  • ヴィダルサスーン(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「salonia」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)
スチームストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)スチームストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
美容家電カテゴリ