ダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ(2件のレビュー)当日出荷
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。
・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59材質(本体)PP(ポリプロピレン)定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)最大圧力(kg/cm2)【吐出】3.4サイズ(mm)121×229×152アズワン品番1-1504-01材質(ダイアフラム)サントプレーン材質(バルブ)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
4ピストンダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ翌々日出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付●直付ポンプガード質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97流量(L/min)15.1最大圧力(kg/cm2)2.8最大自吸力(m)2.4
AIR駆動ダイアフラムポンプ日発ジャブスコ当日出荷
超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。
0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。
空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に寸法(mm)157×105×61質量(g)500エアー接続口1/4″最高使用温度(℃)49駆動方式エア駆動使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cPアズワン品番1-8346-21最大自吸力(m)8.5使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5ポート接続口径3/8″