カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日発ジャブスコ
  • 三相電機(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • タカトテクニカ(2)
  • アズワン(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • イワキ(1)
  • 電装産業(1)
  • ジャブスコ(1)
  • SEAFLO(シーフロ)(1)
  • ザイレムジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flojet 03521」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力ポンプ 日発ジャブスコ圧力ポンプ日発ジャブスコ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1504-02
ダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59材質(本体)PP(ポリプロピレン)定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)最大圧力(kg/cm2)【吐出】3.4サイズ(mm)121×229×152アズワン品番1-1504-01材質(ダイアフラム)サントプレーン材質(バルブ)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
4ピストンダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコ4ピストンダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付●直付ポンプガード質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97流量(L/min)15.1最大圧力(kg/cm2)2.8最大自吸力(m)2.4
ダイヤフラムポンプ 日発ジャブスコダイヤフラムポンプ日発ジャブスコ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付付属品3/8 インチホース接続質量(g)600電圧(V)12最大流量(L/min)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×100×61最大圧力(kg/cm2)2.4ヒューズ推奨:4A配管口径1/2 インチ(21mm) NPT オネジアズワン品番1-1506-11最大自吸力(m)0.76
AIR駆動ダイアフラムポンプ 日発ジャブスコAIR駆動ダイアフラムポンプ日発ジャブスコ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。 0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。 空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に寸法(mm)157×105×61質量(g)500エアー接続口1/4″最高使用温度(℃)49駆動方式エア駆動使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cPアズワン品番1-8346-21最大自吸力(m)8.5使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5ポート接続口径3/8″
圧力ポンプ 日発ジャブスコ圧力ポンプ日発ジャブスコ
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
完全自吸式で、空運転水/海水対応が可能です。
種別5300mL/minアズワン品番1-1503-13
ダイヤフラムポンプ 日発ジャブスコダイヤフラムポンプ日発ジャブスコ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
アズワン品番1-8345-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら