カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • AGC
  • モノタロウ(8)
  • SMC(45)
  • デンゲン(18)
  • マリンテック(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • エスコ(4)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • メキシケム(3)
  • アサダ(2)
  • アネスト岩田(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • FALCON(2)
  • リークラボ・ジャパン(2)
  • オリオン機械(1)
  • 日立(1)
  • ハネウェル(1)
  • testo(テストー)(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • 関東冷熱工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc 134a r134a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HFC冷媒 R404A NRC 10kg AGC

    HFC冷媒 R404A NRC 10kg

    AGC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本(10kg×1本)
    3日以内出荷
    R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
    用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)温度(℃)露点沸点温度:0.8冷媒の種類R404A沸点(℃)-46.6入数(本)1(10kg)
  • カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGC

    カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶

    AGC
    6,498税込7,148
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
    用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000