カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- AGC
- モノタロウ(2)
- 日平機器(4)
- SAMTEC(3)
- ハネウェル(2)
- JTC(2)
- ROHM(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ベッセル(1)
- イチネンTASCO(1)
- 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
- SUN(1)
「honeywell 1234」の検索結果
特価

カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶
AGC¥6,498~税込¥7,148~1缶(200g)ほか当日出荷から6日以内出荷HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000