絞り込み
ブランド
- 日陶科学
- モノタロウ(27)
- イワタニ(6)
- 大阪ケミカル(81)
- EBM(江部松商事)(76)
- 京セラ(250)
- YAMAZEN(山善)(20)
- HARIO(22)
- IKEDA(21)
- IKA(25)
- TKG(17)
- AMPHENOL(1,022)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(798)
- イスカル(782)
- NS(日進工具)(546)
- S&K(三興製作所)(493)
- ミルウォーキーツール(470)
- OSG(オーエスジー)(458)
- 三菱マテリアル(397)
- NACHI(不二越)(383)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ミル」の検索結果

ポットミル回転台
日陶科学¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250
ポットミル回転台 タイマー付
日陶科学¥779,800税込¥857,7801台欠品中300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台 インバーター付
日陶科学¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台 ANZ-100S
日陶科学¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。寸法(mm)960×490×360質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210耐荷重30kg×2寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)アズワン品番1-1294-02タイマー最大300時間
ポットミル回転台
日陶科学¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル
日陶科学¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
ポットミル回転台用安全カバー
日陶科学¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
日陶 高速スタンプミル ANS-143PS
日陶科学¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。付属品ウス、ハンマー、シロコンカバートラスコ品番463-3709幅(mm)320質量(kg)15高さ(mm)790奥行(mm)356電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120タイマー設定最大60分
日陶 高速スタンプミル ANS-143PL
日陶科学¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。付属品ウス、ハンマー、シロコンカバートラスコ品番463-3695幅(mm)320質量(kg)15高さ(mm)790奥行(mm)356電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
高速スタンプミル
日陶科学¥459,800税込¥505,7801個(1個)5日以内出荷スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分
ポットミル回転台 ANZシリーズ
日陶科学¥249,800税込¥274,7801個12日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
日陶 ダンシングミル ALM-90DM
日陶科学¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプタートラスコ品番463-3636幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)418~478奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)51/47(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])22/18ストローク数(min)120/98(50/60Hz)
ポットミル回転台 NTシリーズ
日陶科学¥409,800~税込¥450,780~1個14日以内出荷から16日以内出荷中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。電源(V)AC100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)
ハンマー
日陶科学¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
ウス
日陶科学¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
試験研究用回転架台
日陶科学¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。寸法(mm)200×170×138質量(kg)3.25回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC100V・50/60Hz・6Wローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)タイマー最高99時間59分適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
アルミナ乳棒
日陶科学¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9663質量(kg)0.12
シリコンヘラ
日陶科学¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9671質量(kg)0.06
アルミナ乳鉢
日陶科学¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9655質量(kg)0.55
高速スタンプミル ANS-143シリーズ
日陶科学¥449,800税込¥494,7801台62日以内出荷スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)