カテゴリ
- 測定・測量用品(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,859)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 鷺宮製作所
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,811)
- Panasonic(パナソニック)(32,598)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(76)
- 以上(80)
- 以上(80)
- 以上(81)
価格
- 1,500円以下(24,209)
- 1,500-10,000円(66,595)
- 10,000-50,000円(69,037)
- 50,000-100,000円(29,009)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度コントローラ
鷺宮製作所(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54.5×122接点容量AC250V・10A(cosΦ=1)/6A(cosΦ=0.7)/3A(cosΦ=0.4)
温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ
鷺宮製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70制御方式ON/OFF制御最高温度(℃)(感温部)60出力点数1温度34電気定格中電流温度調整範囲(℃)-10~35接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114アズワン品番65-6681-70
圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110
鷺宮製作所¥6,598税込¥7,2581個当日出荷YSシリーズと調和した新デザイン仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763アズワン品番67-4828-05
フロースイッチ CQSシリーズ
鷺宮製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
ルームヒューミディスタット
鷺宮製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)幅(mm)80質量(kg)0.17高さ(mm)90使用温度範囲(℃)10~40奥行(mm)39.5アズワン品番65-6681-86湿度(%)90(入切湿度差5±3)
温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ
鷺宮製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70質量(kg)0.51種類直接液体挿入形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
温度スイッチ TNSシリーズ
鷺宮製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。長さ(m)キャピラリー:1使用温度範囲(℃)-20~70本体質量(kg)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1温度調整範囲(℃)最低15、最高70アズワン品番65-6681-69
...