絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鷺宮製作所

鷺宮製作所のページです。鷺宮製作所は、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 鷺宮製作所
設立1948/04/01
所在地〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-5
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ 鷺宮製作所アダプタ鷺宮製作所(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様1/4フレアネジ×3/8PTオスRoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度コントローラ 鷺宮製作所温度・湿度コントローラ鷺宮製作所(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54.5×122接点容量AC250V・10A(cosΦ=1)/6A(cosΦ=0.7)/3A(cosΦ=0.4)
記録用紙血液保冷庫専用 BKM-0620X 鷺宮製作所記録用紙血液保冷庫専用 BKM-0620X鷺宮製作所
8,060税込8,866
1個
当日出荷
仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)目盛範囲-6~+20℃アズワン品番1-7927-12
記録用紙 BKM-4044X 鷺宮製作所記録用紙 BKM-4044X鷺宮製作所
8,060税込8,866
1個
当日出荷
仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)目盛範囲-40~+44℃アズワン品番1-7927-11
パックレスバルブ 鷺宮製作所パックレスバルブ鷺宮製作所
16,980税込18,678
1個
61日以内出荷
用途ベローズシール方式の止弁です。 グランド部からの外部漏洩がありません。R134a、R404A等のフルオロカーボン系冷媒回路、圧縮空気等に使用できます。最高使用圧力(MPa)3.53(区分:Y)流体温度(℃)-30~120耐圧力(MPa)5.3(区分:Y)継手JIS B8607フレア