カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 鷺宮製作所
- CKD(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- SMC(2)
- 長野計器(2)
- 日本精器(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- クローネ(1)
- AirTAC(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckd ppg」の検索結果
特価

圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応