カテゴリ
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 鷺宮製作所
- azbil(旧:山武)(9)
- 八光電機(2)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 三菱電機(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 日本電測(1)
- 神港テクノス(1)
- 共立電子産業(1)
「hy7043t1000」の検索結果

温度・湿度コントローラ
鷺宮製作所(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54.5×122接点容量AC250V・10A(cosΦ=1)/6A(cosΦ=0.7)/3A(cosΦ=0.4)
ルームヒューミディスタット
鷺宮製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)幅(mm)80質量(kg)0.17高さ(mm)90使用温度範囲(℃)10~40奥行(mm)39.5アズワン品番65-6681-86湿度(%)90(入切湿度差5±3)