カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 鷺宮製作所
- モノタロウ(3)
- SMC(11)
- GERSON(4)
- CKD(2)
- 日本精器(1)
- ビッグ(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- セントラルコンベヤー(1)
- SK11(1)
- プロステップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ps1000 smc」の検索結果

圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応