カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 鷺宮製作所
- SMC(2,027)
- イトーキ(6)
- 三菱電機(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 進電テクノロジー(2)
- コクヨ(1)
- PGA(1)
- マックスプル工業(1)
- イワブチ(1)
- JOKARI(1)
- クラチ(1)
- YELLOTOOLS(1)
「pws-001」の検索結果
特価

比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ
鷺宮製作所¥27,980税込¥30,7781個23日以内出荷から39日以内出荷電源不要の機械式サーモスタット。比例制御に使用されるサーモスタットです。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。質量(kg)0.52種類PWS使用温度範囲(℃)-20~70取付方向感温筒:制限なしサイズ(mm)W51.5×D43.5×H154抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135許容電流(mA)AC24V 50