カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- コクヨ(7)
- ダイヤトレンド(7)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- WTB(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ビックス(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- チャンピオン(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- スバル(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
「bp5e」の検索結果
特価

静音型インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。トラスコ品番634-5753型式(本体)フルカバーボディ全長(mm)485質量(kg)18.3周波数(Hz)50/60全幅(mm)340出力(種類)AC100V/20A×2個、USB-A(5V/2.1A)×1個、USB-A(5V/1A)×1個、シガーソケット(12V/8.3A)×1個定格電圧(V)交流:120、[直流]シガーソケット:12、USBポート:5全高(mm)510定格電流(A)交流:20、[直流]シガーソケット:8.3、USBポート:2.1/1定格出力(kW)交流:1.7使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)(50%負荷時)7/エコモード時、(25%負荷時)10.8/エコモード時回転数4300rpm直流電流(A)8.3点火方式CDI点火始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式騒音値(dB(A)/7m)59以下点火プラグNGK BP5H Torch E5T容量(cc)(オイル)350~400エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン排気量(cc)79