カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- DEUTSCH(17)
- エーモン(1)
- MTA(1)
「dt06-12sa-ce05」の検索結果

ケースカバースクリューセット モンキー'78-
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)