カテゴリ

  • バイク部品(6)
    • スピードメーター(1)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • タカギ(17)
  • SIGHTRON(1)
  • Arduino(6)
  • エレコム(5)
  • サンワサプライ(19)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • NAKANO(6,710)
  • SHINANO(信濃機販)(426)
  • 神棚の里(204)
  • シナノ(69)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • リスパック(60)
  • グーリング(58)
  • 日立産機システム(44)
  • Elixir(エリクサー)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • DHA Corporation(32)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nano」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)

    NANO2スピードメーター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
    厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
  • NANO2ギアポジションインジケーター DAYTONA(デイトナ)

    NANO2ギアポジションインジケーター

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
  • NANO2SPD ホシュウ マグネットボルト DAYTONA(デイトナ)

    NANO2SPD ホシュウ マグネットボルト

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
  • ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。
    用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
  • DR002 アクアナノレイヤーJKT DAYTONA(デイトナ)

    DR002 アクアナノレイヤーJKT

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    翌々日出荷
    耐水圧10,000mm、わずか約100gの軽量・防水コンパクトウェア。生地の厚さは約0.05mmと非常に薄くて軽いため、着ぶくれしにくく、走行中でも体への負担が少なく疲れにくいのが特長です。メッシュジャケットの防風インナーとしても、突然の雨に対応するアウターとしても活躍。小さくたたんで携帯しやすく、ツーリング中の急な天候変化にも柔軟に対応できます。ライディング姿勢に配慮したロングテール仕様でお尻までしっかりカバー。インナー・アウターの両方で使えるシンプルなデザイン。前後の反射プリントで夜間走行も安心です。収納袋は持ち運びに便利なカラビナ付き。
    用途ロングテール仕様&反射プリントでライディング姿勢に対応し、夜間の視認性も確保色BK質量(g)100収納寸法(mm)150×100素材ポリエステル100% / 裏:TPUコート
  • ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。
    端子形状A
  • BMW用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

    BMW用ハイパフォーマンスバッテリー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。
nano usb特集