カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(2)
- アルインコ(5)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- サンワサプライ(1)
- ジーベック(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- SENA(1)
- 荘快堂(1)
- Cardo(カルド)(1)
「sena sph10」の検索結果
特価

DT-E2インカム ブームマイクユニット
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781セット(1台)4日以内出荷DT-E2は、デイトナのDT2シリーズ第2弾となるDT-E2は、DT-02のコストパフォーマンスモデルです。基本性能はDT-02とほぼ同等ながら、チップの1基化とベースプレート構成の見直しにより、価格を抑えました。専用DTアプリにも対応し、設定や操作もスムーズに行えます。低遅延でクリアな通話品質や安定したBluetooth接続など、インカムに求められる基本機能をしっかり備えた、手軽に使えるモデルです。本製品は、用途やヘルメットの形状に応じて選べる 「ワイヤーマイクタイプ」(品番:25041) と 「ブームマイクタイプ」(品番:25042) の2種類をご用意。【グループトーク機能】。DT-E2同士なら最大6人で同時通話が可能。通信距離は最大約1,500m(DT-E2/02同士1:1接続時)。通信が切れても再接続は自動で復帰。【簡単ペアリング】。全員でボタンを押すだけの簡単操作で、複数台の一斉ペアリングに対応。ペアリング時の複雑な操作を見直し、初めてのインカム操作でも迷いません。【高音質&クリア通話】。MEMSマイクとMSBCコーデックを採用し、周囲ノイズを抑えながら声質を忠実に再現。まるで対面で話すような自然でクリアな通話体験を実現。【高性能チップ&安定性】。Qualcomm QCC3095&Bluetooth 6.0を搭載。処理負荷を分散し、安定した通信と操作を実現。【その他の機能】。・防水防塵性能:IP67相当。・専用アプリで設定カスタマイズ/アップデート。・ボイスミキサー/ミュージックオーディオシェア機能。・連続通話最大約12時間以上。・スピードダイヤル機。・LE Audioにアップデートで対応予定。・ナビゲーション音声:バイク声優・難波祐香ボイスを採用。【商品内容】。・本体ユニット ×1。・本体固定用面ファスナー(オス・メス) ×1セット。・ワイヤー型マイク ×1。・ワイヤー型マイク固定用面ファスナー(メス)×1。・スピーカー ケーブル×1。・スピーカー固定用面ファスナー(メス) ×2。・スピーカー位置調整用パッド ×2。・USB Type-C ケーブル ×1。・クイックマニュアル。・取扱説明書用途【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大6人のグループ通話対応】DT?E2/02同士なら6名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続 。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ 。【ハイエンドチップ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ 。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当 / ファームウェアアップデート / 連続通話最大約12時間以上 / バックグラウンドミュージック / ボイスミキサー機能 / オーディオシェア機能 / 通信可能距離約1500m(DT-E2/02同士1:1接続時) / スピードダイヤル機能