カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- 三菱電機(4)
- K.Pガスケット(2)
- ラムマウント(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- LINDY(2)
- アドテック(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ルートアール(1)
- Feeltek(1)
- ロバートショウ(1)
- GR(ジーアール)(1)
「v-08pd」の検索結果
特価

マルチバーUSB電源 Type-C
DAYTONA(デイトナ)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。 別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mmパイプ径Φ22. 2/全長100mmタイプマスターシリンダークランプタイプ