絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日東精工

日東精工のページです。日東精工は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日東精工株式会社
所在地〒623-0054 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類仕様●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ材質ロータ:特殊カーボン型式RE10LF接続口径G3/8材質(本体)アルミニウムダイキャスト+表面処理質量(g)約460タイプ一体型 遠隔パルス発信なし使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55電流(A)0.1(パルス出力)電圧(V)50(パルス出力)電源リチウム電池(寿命:7年以上)温度(℃)-10~55(液体)最高使用圧力(MPa)0.7精度±1.0%以内桁数8桁表示LCDカウンタ 8桁接続G3/8表示部7セグメント LCDカウンタ精度(%)±1.0以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122機能カウントリセット付最小単位0.01L単位0.01L(パルス出力)最小目盛0.01L最大表示999999.99L電池寿命7年以上(リチウム電池)容量(VA)5(パルス出力)流量範囲(L/h)2~250(重油)、10~250(灯油)圧力(MPa)0.7以下(液体)
容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤 日東精工容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤日東精工
9,998税込10,998
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
当日出荷
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油仕様●ディジタル・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし材質本体:FC200、ロータ:AC3A、表示部:アルミニウムダイキャスト型式BR質量(kg)5.2材質(本体)FC200ねずみ鋳鉄寸法L(mm)160呼び径20Aフランジ規格:JIS10K FF寸法d(mm)15温度(℃)0~120(計量部液体)最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)141精度±0.5%以内寸法D(Φmm)100寸法D(mm)100測定方式ロータリピストン式寸法B(mm)52桁数8桁(99999999L×0.1L)表示数字車カウンタ寸法C(mm)75表示方式機械式寸法T(mm)18寸法W(mm)120精度(%)±0.5以内(積算)寸法H1(mm)51最小単位0.02L最小目盛0.02L表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L)寸法H2(mm)141防爆構造非防爆流体温度(℃)0~120寸法C(Φmm)75寸法n(mm)4周囲温度(℃)5~60(計数部)粘度(mPa・s)2~500(計量部液体)寸法h(Φmm)15許容圧力(MPa)1流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000、重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000圧力(MPa)1.0以下(液体)
容量滴定法試薬 アクアミクロン滴定剤SS-Z 500mL 日東精工容量滴定法試薬 アクアミクロン滴定剤SS-Z 500mL日東精工
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
電量滴定法試薬 アクアミクロン 日東精工電量滴定法試薬 アクアミクロン日東精工
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
【ケトン用陽極液】ケトン、シリコーン油、低級カルボン酸などに使用できます。
仕様主な溶媒:プロピレンカーボネート、ジエチレングリコール/エチルエーテル容量(mL)500(ガラス瓶)規格水分0.15mg H2O/mL以下アズワン品番67-5231-29
水用流量計 日東精工水用流量計日東精工
108,000税込118,800
1台
50日以内出荷
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
仕様●指針・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし●補助記号なし材質内コウ:ステンレス鋼鋳鋼型式B-F材質(本体)球状黒鉛鋳鉄流体フランジ規格:JIS10K、形状:FFフランジ出力なし温度(℃)110以下(液体)精度±1.0%桁数積算カウンタ:5(99999×100L)寸法T(mm)20寸法W(mm)86アナログ出力直接出力不可(外部にDA変換器が必要です。)精度(%)±1.0以内最小単位1L(指針目盛板)、100L(積算カウンタ)主な用途一般用寸法n(mm)4適合流体水、温水、高温水、その他周囲温度(℃)-10~60材質(羽根車)りん青銅板粘度(mPa・s)1相当(液体)寸法h(Φmm)19許容圧力(MPa)11回転表示100L(指針目盛板)圧力(MPa)2.0以下(液体)ヘッドカバー材質:ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄
電量滴定法試薬 アクアミクロン 日東精工電量滴定法試薬 アクアミクロン日東精工
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
【油類用陽極液】石油製品全般、特に軽油、重油、電気絶縁油などに使用できます。
仕様主な溶媒:メタノール、クロロホルム容量(mL)500(ガラス瓶)規格水分0.15mg H2O/mL以下アズワン品番67-5231-28
バッチカウンタ 日東精工バッチカウンタ日東精工
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様●【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。係数:0.1000~0.9999 (0.0000時は、係数=1.0000)、分周:1/1、1/10、1/100、1/1000、1/10000●小数点(データ設定にて選択):無し/第1位/第2位 から選択●トータルリセット:手元 前面スイッチ入力 [RESET]&[TOTAL]遠隔 端子入力(T.RST) 入力信号 無電圧有接点、オープンコレクタ/信号幅 5ms以上/電圧・電流 約12V、約4mA/信号レベル 2V以下通信 RS-485通信入力(オプション)●トータル検知 検知内容 [トータルカウンタ]≧[トータル量]/検知表示 ステータス表示点灯(STUS)/検知出力 ステータス出力ON(STUS)トータルストップ動作 動作内容 トータル検知時の計量ストップ/動作表示 ステータス表示点灯(STUS)、「t.StoP」表示/動作出力 ステータス出力ON(STUS)型式PH4質量(kg)約0.5電源(V)交流AC85~264 50/60Hz、直流 DC20~30 リップル率5%以下、発信器用 DC12±10%、100mA方式バッチ方式(データ設定にて選択)方式1:自動リセット、行き過ぎ量非カウント方式2:手動リセット、行き過ぎ量非カウント方式3:手動リセット、行き過ぎ量カウント(予測量設定が可能)方式4:手動リセット、行き過ぎ量カウント(予測量を自動設定)動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し消費電力10VA以下(交流電源) 10W以下(直流電源)材質(ケース)本体:ABS 端子盤入力パルス入力●無接点入力(SIG1) 周波数 5kHz以下(ON/OFF比 1:1)、電圧入力/オープンコレクタ入力から選択(後部切換スイッチにて選択)電圧入力 信号レベル H:5~30V L:0~2V入力抵抗 約15kΩオープンコレクタ入力 電圧・電流 約10V 約3.6mA、ONレベル 2V以下●無電圧有接点入力(SIG2) 周波数 30Hz以下(ON/OFF比 1:1)、入力抵抗 約4.7kΩ停電記憶フラッシュメモリ保護等級前面パネルIP65制御出力計量中信号(MAIN)、予告信号(SUB)、満了信号(END)、及び、ステータス信号(STUS)出力点数 計量中信号:2点、他:各1点信号種類 無電圧有接点信号接点容量 AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無し絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(露出金属部、電源端子、有接点出力端子相互間)パルス出力信号内容 分配出力/スケーリング出力 から選択(データ設定にて選択)信号種類 12V無接点/オープンコレクタ から選択(後部切換スイッチにて選択) 12V無接点信号 信号レベル H:約12V、L:1V以下(無負荷時)/出力抵抗 約1.1kΩ(短絡保護抵抗100Ω)/信号論理 正論理/負論理 から選択(後部切換スイッチにて選択)オープンコレクタ信号 電圧・電流 30V、30mA/ONレベル 0.5V以下/信号論理 正論理・負論理 から選択(後部切換スイッチにて選択)操作操作場所:手元&遠隔&通信/遠隔/遠隔&通信/通信 から選択(データ設定にて選択)手元 前面スイッチ入力(START、STOP、RESET)、遠隔 端子入力(START、STOP、RESET)入力信号 無電圧有接点、オープンコレクタ 信号幅 5ms以上/電圧・電流 約12V、約4mA/信号レベル 2V以下動作 START、RESET:ON時動作 STOP:ON時動作(a接)/OFF時動作(b接)から選択(データ設定にて選択)通信 RS-485通信入力(オプション)動作表示計量中表示(MAIN)、予告表示(SUB)、満了表示(END)、及び、ステータス表示(STUS):各々、赤色LED 3Φ周囲湿度(%RH)45~85(結露無きこと)設定値バッチ量:10点、6桁設定(MAIN、MEMO 1~9)予告量: 1点、4桁設定(SUB)、SUB設定値として予測量からの手前量を設定し、予告量とします。初期量: 1点、4桁設定(予めデータ設定)行き過ぎ予測量:1点、4桁設定(予めデータ設定)行き過ぎ過大量:1点、4桁設定(予めデータ設定)トータル量:1点、6桁設定(TOTAL)設定場所:手元&遠隔&通信、遠隔、遠隔&通信、通信 から選択(データ設定にて選択)手元 前面スイッチ入力/遠隔 外部テンキー入力(オプション)/通信 RS-485通信入力(オプション)設定表示:10進6桁表示、緑色7セグメントLED 5.5(W)×8(H)設定値番号表示:1桁表示(0~9.A.b.t)/緑色7セグメントLED 5.5(W)×8(H)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ1000V(幅1μS、極性±、電源同期印加、位相0~360°)設定表示2段設定、6桁、標準設定出荷カウンタ10進6桁カウンタ、赤色7セグメントLED 7.5(W)×10(H)バッチ(COUNT) : 6桁、ゼロサプレス、トータル(TOTAL): 6桁、ゼロサプレス(桁あふれ時、ゼロサプレス無し)適合流体液体周囲温度(℃)-10~50(氷結無きこと)耐電圧(V/min)AC2000(試験個所は、絶縁抵抗と同じ)端子カバーポリカーボネイトステータス情報停電記憶検知(運転中に電源OFF)検知表示 ステータス表示点滅(STUS)、「P.StoP」表示/検知出力 ステータス出力ON(STUS)パルス未到来検知(計量中にパルス入力無し) 未到来時間 約1~30秒、検知表示 ステータス表示点滅(STUS)、検知出力 ステータス出力ON(STUS)自動ストップ動作(パルス未到来検知後の計量ストップ)設定時間 パルス未到来検知後の約1~180秒/動作表示 ステータス表示点滅(STUS)、「A.StoP」表示/動作出力 ステータス出力ON(STUS)行き過ぎ量過大検知 検知表示 ステータス表示点滅(STUS)、検知出力 ステータス出力ON(STUS)
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
35日以内出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。仕様●ディジタル・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし材質ロータ:AC3Aアルミニウム合金鋳物、計数部:アルミニウムダイキャスト型式BR材質(本体)FC200ねずみ鋳鉄流体フランジ規格:JIS10K FF温度(℃)0~120(計量部液体)精度±0.5%桁数8桁(99999999L×0.1L)表示数字車カウンタ表示方式機械式精度(%)±0.5以内(積算)最小単位0.02L防爆構造非防爆寸法n(mm)4出力信号なし周囲温度(℃)5~60(計数部)粘度(mPa・s)2~500(計量部液体)許容圧力(MPa)1圧力(MPa)1.0以下(液体)
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工
37,980税込41,778
1台
14日以内出荷
表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。
仕様●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ材質ロータ:特殊カーボン型式RE10LF材質(本体)アルミニウムダイキャスト+表面処理質量(g)約460流体タイプ一体型 遠隔パルス発信なし電流(A)0.1(パルス出力)電圧(V)50(パルス出力)電源リチウム電池(寿命:7年以上)温度(℃)-10~55(液体)精度±0.5%桁数8桁接続G3/8表示部7セグメント LCDカウンタ精度(%)±1.0以内最小単位0.01L単位0.01L(パルス出力)容量(VA)5(パルス出力)圧力(MPa)0.7以下(液体)
マイクロバブル生成装置 日東精工マイクロバブル生成装置日東精工
1,289,000税込1,417,900
1台
60日以内出荷から90日以内出荷
コンパクトな設計でお客様の工場内へ組込みやすいマイクロバブル生成装置です。また、さまざまな応用分野での製品開発にもお役立て頂けます。
最大流量(L/min)生成:約10温度(℃)液体:5~40使用可能液体水道水、工業用水(清水)
タービン流量計 日東精工タービン流量計日東精工
489,800税込538,780
1台
91日以内出荷
使用流体仕様直読瞬間流量指示計付材質FC200、SCS13、樹脂羽根温度(℃)MAX60接続JIS10K 80A RFフランジ精度(%)積算±2、瞬時2FS流量範囲(m3/h)10~50