カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東精工
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7t0-w008a-01」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッチカウンタ 日東精工バッチカウンタ日東精工
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様●【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。係数:0.1000~0.9999 (0.0000時は、係数=1.0000)、分周:1/1、1/10、1/100、1/1000、1/10000●小数点(データ設定にて選択):無し/第1位/第2位 から選択●トータルリセット:手元 前面スイッチ入力 [RESET]&[TOTAL]遠隔 端子入力(T.RST) 入力信号 無電圧有接点、オープンコレクタ/信号幅 5ms以上/電圧・電流 約12V、約4mA/信号レベル 2V以下通信 RS-485通信入力(オプション)●トータル検知 検知内容 [トータルカウンタ]≧[トータル量]/検知表示 ステータス表示点灯(STUS)/検知出力 ステータス出力ON(STUS)トータルストップ動作 動作内容 トータル検知時の計量ストップ/動作表示 ステータス表示点灯(STUS)、「t.StoP」表示/動作出力 ステータス出力ON(STUS)型式PH4質量(kg)約0.5電源(V)交流AC85~264 50/60Hz、直流 DC20~30 リップル率5%以下、発信器用 DC12±10%、100mA方式バッチ方式(データ設定にて選択)方式1:自動リセット、行き過ぎ量非カウント方式2:手動リセット、行き過ぎ量非カウント方式3:手動リセット、行き過ぎ量カウント(予測量設定が可能)方式4:手動リセット、行き過ぎ量カウント(予測量を自動設定)動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し消費電力10VA以下(交流電源) 10W以下(直流電源)材質(ケース)本体:ABS 端子盤入力パルス入力●無接点入力(SIG1) 周波数 5kHz以下(ON/OFF比 1:1)、電圧入力/オープンコレクタ入力から選択(後部切換スイッチにて選択)電圧入力 信号レベル H:5~30V L:0~2V入力抵抗 約15kΩオープンコレクタ入力 電圧・電流 約10V 約3.6mA、ONレベル 2V以下●無電圧有接点入力(SIG2) 周波数 30Hz以下(ON/OFF比 1:1)、入力抵抗 約4.7kΩ停電記憶フラッシュメモリ保護等級前面パネルIP65制御出力計量中信号(MAIN)、予告信号(SUB)、満了信号(END)、及び、ステータス信号(STUS)出力点数 計量中信号:2点、他:各1点信号種類 無電圧有接点信号接点容量 AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無し絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(露出金属部、電源端子、有接点出力端子相互間)パルス出力信号内容 分配出力/スケーリング出力 から選択(データ設定にて選択)信号種類 12V無接点/オープンコレクタ から選択(後部切換スイッチにて選択) 12V無接点信号 信号レベル H:約12V、L:1V以下(無負荷時)/出力抵抗 約1.1kΩ(短絡保護抵抗100Ω)/信号論理 正論理/負論理 から選択(後部切換スイッチにて選択)オープンコレクタ信号 電圧・電流 30V、30mA/ONレベル 0.5V以下/信号論理 正論理・負論理 から選択(後部切換スイッチにて選択)操作操作場所:手元&遠隔&通信/遠隔/遠隔&通信/通信 から選択(データ設定にて選択)手元 前面スイッチ入力(START、STOP、RESET)、遠隔 端子入力(START、STOP、RESET)入力信号 無電圧有接点、オープンコレクタ 信号幅 5ms以上/電圧・電流 約12V、約4mA/信号レベル 2V以下動作 START、RESET:ON時動作 STOP:ON時動作(a接)/OFF時動作(b接)から選択(データ設定にて選択)通信 RS-485通信入力(オプション)動作表示計量中表示(MAIN)、予告表示(SUB)、満了表示(END)、及び、ステータス表示(STUS):各々、赤色LED 3Φ周囲湿度(%RH)45~85(結露無きこと)設定値バッチ量:10点、6桁設定(MAIN、MEMO 1~9)予告量: 1点、4桁設定(SUB)、SUB設定値として予測量からの手前量を設定し、予告量とします。初期量: 1点、4桁設定(予めデータ設定)行き過ぎ予測量:1点、4桁設定(予めデータ設定)行き過ぎ過大量:1点、4桁設定(予めデータ設定)トータル量:1点、6桁設定(TOTAL)設定場所:手元&遠隔&通信、遠隔、遠隔&通信、通信 から選択(データ設定にて選択)手元 前面スイッチ入力/遠隔 外部テンキー入力(オプション)/通信 RS-485通信入力(オプション)設定表示:10進6桁表示、緑色7セグメントLED 5.5(W)×8(H)設定値番号表示:1桁表示(0~9.A.b.t)/緑色7セグメントLED 5.5(W)×8(H)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ1000V(幅1μS、極性±、電源同期印加、位相0~360°)設定表示2段設定、6桁、標準設定出荷カウンタ10進6桁カウンタ、赤色7セグメントLED 7.5(W)×10(H)バッチ(COUNT) : 6桁、ゼロサプレス、トータル(TOTAL): 6桁、ゼロサプレス(桁あふれ時、ゼロサプレス無し)適合流体液体周囲温度(℃)-10~50(氷結無きこと)耐電圧(V/min)AC2000(試験個所は、絶縁抵抗と同じ)端子カバーポリカーボネイトステータス情報停電記憶検知(運転中に電源OFF)検知表示 ステータス表示点滅(STUS)、「P.StoP」表示/検知出力 ステータス出力ON(STUS)パルス未到来検知(計量中にパルス入力無し) 未到来時間 約1~30秒、検知表示 ステータス表示点滅(STUS)、検知出力 ステータス出力ON(STUS)自動ストップ動作(パルス未到来検知後の計量ストップ)設定時間 パルス未到来検知後の約1~180秒/動作表示 ステータス表示点滅(STUS)、「A.StoP」表示/動作出力 ステータス出力ON(STUS)行き過ぎ量過大検知 検知表示 ステータス表示点滅(STUS)、検知出力 ステータス出力ON(STUS)
圧力・流量測定カテゴリ