カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東精工
  • タンガロイ(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • グリーンハウス(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • KSフィルター(2)
  • アイエルモータースポーツ(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • ケルヒャー(1)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • リオン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re010-1」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型オイルメータ 日東精工

    小型オイルメータ

    日東精工(3件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
    流量範囲(L/h)2~250(重油)、10~250(灯油)使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55仕様●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ材質ロータ:特殊カーボン型式RE10LF接続口径G3/8材質(本体)アルミニウムダイキャスト+表面処理質量(g)約460タイプ一体型 遠隔パルス発信なし電流(A)0.1(パルス出力)電圧(V)50(パルス出力)電源リチウム電池(寿命:7年以上)温度(℃)-10~55(液体)最高使用圧力(MPa)0.7精度±1.0%以内桁数8桁表示LCDカウンタ 8桁接続G3/8表示部7セグメント LCDカウンタ精度(%)±1.0以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122機能カウントリセット付最小単位0.01L単位0.01L(パルス出力)最小目盛0.01L最大表示999999.99L電池寿命7年以上(リチウム電池)容量(VA)5(パルス出力)適合流体灯油・軽油・重油・その他油類圧力(MPa)0.7以下(液体)
  • 小型オイルメータ 日東精工

    小型オイルメータ

    日東精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    14日以内出荷
    表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。
    温度(℃)-10~55(液体)仕様●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ材質ロータ:特殊カーボン型式RE10LF材質(本体)アルミニウムダイキャスト+表面処理質量(g)約460流体油タイプ一体型 遠隔パルス発信なし電流(A)0.1(パルス出力)電圧(V)50(パルス出力)電源リチウム電池(寿命:7年以上)精度±0.5%桁数8桁接続G3/8表示部7セグメント LCDカウンタ精度(%)±1.0以内最小単位0.01L単位0.01L(パルス出力)容量(VA)5(パルス出力)圧力(MPa)0.7以下(液体)
圧力・流量測定カテゴリ