カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーバル
  • azbil(旧:山武)(5)
  • エスコ(4)
  • 昭和技研工業(4)
  • 大塔テック(4)
  • 築地製作所(3)
  • アクアシステム(2)
  • 吉年(2)
  • 愛知時計電機(2)
  • 村部フランヂ(2)
  • 東京流機工業(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • フルネスジャパン(2)
  • アズワン(1)
  • MIEテクノ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • 日東精工(1)
  • HI-LEAD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k-40a」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油用フローペットー5G オーバル油用フローペットー5Gオーバル(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用 オーバルフローペット5G専用ストレーナ 水油兼用オーバル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18材質本体:FC250、ネット:SUS304塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
jis10k50a特集