カテゴリ
- 測定・測量用品(5)
- バイク用品(8,648)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- 日本フローセル
- モノタロウ(3,829)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,738)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,446)
- エスコ(39,885)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,581)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,678)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(20)
- 以上(21)
- 以上(21)
- 以上(21)
価格
- 1,500円以下(3,028)
- 1,500-10,000円(3,580)
- 10,000-50,000円(1,713)
- 50,000-100,000円(251)
- 100,000円以上(85)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)9日以内出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40
Kawasaki(43件のレビュー)1本(1L)取扱停止中高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)当日出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)
Kawasaki(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
カワサキ リストバンド
Kawasaki(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。材質綿80%、ポリウレタン20%色ブラック
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)
Kawasaki(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(15mL×2本)5日以内出荷から13日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
フローマチックバルブ(定流量弁)
日本フローセル¥106,800~税込¥117,480~1個当日出荷から15日以内出荷入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。流体液体最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS最高使用温度(℃)90
フローセル流量計
日本フローセル¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から15日以内出荷オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
耐熱スプレーペイント ツヤ消しブラック
Kawasaki(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(220mL)5日以内出荷耐熱ツヤ消しブラック塗料です。耐熱温度(℃)600危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カワサキ オーバルレザーキーホルダー
Kawasaki¥499税込¥5491個8日以内出荷トップクオリティキーホルダー!!。古来からの伝統製法で作られた皮革を使用し、革本来の特徴を生かした、環境にもやさしい逸品です。使い込むほどに手になじんでくる感覚をお楽しみください。材質皮革(牛)( 植物性タンニンなめし/1 枚革仕様)
...