カテゴリ
- 自動車用品(115)
- バイク用品(8,652)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(21)
- 以上(22)
- 以上(22)
- 以上(22)
価格
- 1,500円以下(3,030)
- 1,500-10,000円(3,642)
- 10,000-50,000円(1,771)
- 50,000-100,000円(255)
- 100,000円以上(81)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)9日以内出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40
Kawasaki(43件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1L)当日出荷高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)当日出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)
Kawasaki(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
カワサキ リストバンド
Kawasaki(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。材質綿80%、ポリウレタン20%色ブラック
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)
Kawasaki(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(15mL×2本)5日以内出荷から13日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ハードトップ固定ブラケット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から62日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
サンバイザープラグ プラスチック
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥2,098税込¥2,3081個欠品中ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。。■Jass Performance ABS プラスチック サンバイザーデリートプラグ (NA/NB)。サンバイザーを取り外した後に残る取り付け穴をカバーするための直接フィット ソリューションであり、コンバーチブルのドライバーの視認性を向上させるための人気なカスタムです。自動車グレードの ABS プラスチックで製造されたこれらのコンポーネントは、A ピラー トリムを固定し、すっきりとしたインテリアの外観を提供することで構造的機能を提供します。。技術仕様と特長。サンバイザーデリートのための OEM スタイルの素材と機能:。主な特長。材質: 自動車グレードの ABS プラスチックで作られています。仕上げ: ブラックカラーで提供され、インテリアトリムと控えめに統合するように設計されています。機能: サンバイザーを取り外したときに残った取り付け穴をカバーする直接フィットコンポーネントとして製造されています。構造的役割: A ピラーのインテリア トリム パネル (A トリム) を保持するように設計されています。。利点:。美しくデリート: サンバイザーデリートのための洗練されたソリューションを提供します。視認性: 背の高いドライバーの視線を妨げる可能性のあるコンポーネントを排除します。。その他:。適合: NA/NBに直接フィットするように設計されています。価格:ペア(運転席側・助手席側プラグ)の価格です。。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質ABS樹脂色ブラックタイプサンバイザープラグ内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
メーターパネル(クラスターベゼル)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から62日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のメーターパネル(クラスターベゼル)からステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。材質ステンレスタイプメーターパネル(クラスターベゼル)
スピンターンノブ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から62日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。。■アルミニウム「スピンターン」ハンドブレーキ ボタン。このアルミニウム製の「スピンターン」ボタンは、純正ハンドブレーキ ボタンと簡単に交換できるように特別に設計されており、ハンドブレーキ機構の外観と機能性の両方を向上させます。。技術仕様と特長。アルミニウム製ハンドブレーキボタン:。機能性。ドリフトモード: ロックアップ位置にしないで (ラチェット機構を解除する)、後輪をロックするためにハンドブレーキを使用できるようにします。通常モード: ハンドブレーキは通常どおり作動し、通常の OEM 機能を維持します (スプリングとともに取り付けられている場合)。。デザイン:。材質:アルミニウム。見た目の美しさ:純正ボタンと全く同じ機能で取り付けても美しいドレスアップパーツとして機能します。。取り付け:。元の黒いボタンを外し、ジャスパフォーマンスのボタンをねじ込むだけで、簡単かつ簡単に取り付けられます。。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC材質アルミニウムタイプスピンターンノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
...