カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィス家具/清掃用品(62)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 自動車用品(15)
- バイク用品(43,927)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(12)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(101)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- Vikan(ヴァイカン)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(2,522)
- 以上(2,618)
- 以上(2,633)
- 以上(2,650)
価格
- 1,500円以下(15,828)
- 1,500-10,000円(17,678)
- 10,000-50,000円(8,086)
- 50,000-100,000円(1,697)
- 100,000円以上(844)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ディテールブラシ
Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。仕様HACCP対応材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30タイプハード外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
パイプクリーナー(ロッド付)
Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン毛材ハード耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー(ロッドなし)
Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ハンドブラシ
Vikan(ヴァイカン)(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。耐熱温度(℃)120
スモールハンドルブラシ
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
長柄ハンドル付ブラシ
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60毛丈(mm)36耐熱温度(℃)121
ショートハンドルブラシ
Vikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)200外形寸法(mm)250×70×60耐熱温度(℃)121
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ディッシュブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
ガスケット 12X22X2 92065-097
Kawasaki(52件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ヴァイカン ディッシュブラシ ハード
Vikan(ヴァイカン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ディテールブラシ4401の耐熱バージョン。ヒートシーラー等の熱がかかる箇所の洗浄に適したブラシ。金属を使用したブラシの代わりとしてご提案します。175℃環境で最大2分間連続使用できます。用途容器や機械など細かな箇所材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル外形寸法(mm)275×25×35線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121
ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)
Vikan(ヴァイカン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。材質ポリプロピレン・特殊ゴム耐熱温度(℃)120
リング(0) 92055-1112
Kawasaki(34件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
リング(0)、タップ レバー
Kawasaki(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
パッキング タップ バルブ 43049-1091
Kawasaki(18件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
パイプクリーナー専用ジョイント
Vikan(ヴァイカン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。 ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。 ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。材質ステンレス質量(g)105外径×長さL(Φ×mm)8×750耐熱温度(℃)121TKG品番9-1299-1501TKG品番(2017)6-1165-1401
ハンドル(アルミニウム)
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。材質アルミニウム耐熱温度(℃)100
コンパクトデッキブラシ
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。 周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
グロメット 92071-056
Kawasaki(16件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ハンドスコップ(1L)
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷粉末や氷をすくうスコップ。アレルゲン管理にも最適です。全長(mm)350質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)110×77耐熱温度(℃)100
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008
Kawasaki(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ヴァイカンペストリーブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥899~税込¥989~1個当日出荷丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。 0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。 幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル線径(Φmm)0.15毛丈(mm)45耐熱温度(℃)121
耐熱ディテールブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥1,298税込¥1,4281個欠品中厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド寸法(mm)200×22×30色ブルー質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
ガスケット、10.5X16X1
Kawasaki(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
ハンドル 1300mm
Vikan(ヴァイカン)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から5日以内出荷汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)415外形寸法(mm)Φ46×1300耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)欠品中安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ
Vikan(ヴァイカン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。 手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)125
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら