カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
- オフィス家具/清掃用品(16)
- 切削工具・研磨材(40)
- 作業工具/電動・空圧工具(10)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- トラック用品(7)
- バイク用品(8,650)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(6)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- サンピース
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,365)
- SHIMANO(シマノ)(6,756)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,447)
- エスコ(39,903)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,678)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(26)
- 以上(27)
- 以上(27)
- 以上(27)
価格
- 1,500円以下(3,050)
- 1,500-10,000円(3,636)
- 10,000-50,000円(1,746)
- 50,000-100,000円(254)
- 100,000円以上(81)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
トリプルポッキン防雨型延長コード5m
サンピース¥5,598税込¥6,1581本当日出荷10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1色ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色黒使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
NCT-5用ノズルセット
サンピース(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付付属品計量カップ 50ml材質PE寸法(mm)注ぎ口:17全長(mm)280危険物の類別非危険物
エンジンカッター用切断砥石 金属用
サンピース(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)当日出荷から翌日出荷仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
BFX延長コード
サンピース¥6,698税込¥7,3681台当日出荷BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。質量(kg)0.65色ブラックタイプ漏電過負荷短絡保護兼用型定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3使用場所屋内・屋外漏電感度電流(mA)15
リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)9日以内出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40
Kawasaki(43件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1L)当日出荷高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付
サンピース¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)当日出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)
Kawasaki(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
カワサキ リストバンド
Kawasaki(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。材質綿80%、ポリウレタン20%色ブラック
屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム
サンピース¥29,980税込¥32,9781台当日出荷屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付
サンピース¥35,980税込¥39,5781台当日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7色黒タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)
Kawasaki(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(15mL×2本)5日以内出荷から13日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
クイーンタイガー ブルー
サンピース(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断仕様湿式適合機種コンクリートカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
...