カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(46)
- バイク用品(8,650)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- SapiSelco
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(29)
- 以上(33)
- 以上(35)
- 以上(35)
価格
- 1,500円以下(3,066)
- 1,500-10,000円(3,604)
- 10,000-50,000円(1,716)
- 50,000-100,000円(250)
- 100,000円以上(80)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥879~税込¥967~1セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)
SapiSelco(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6色青引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
ケーブルタイ固定具 ネジ込型
SapiSelco(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1セット(100個)当日出荷材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット カラーケーブルタイ
SapiSelco(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)9日以内出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
ケーブルタイ マウントタイプ
SapiSelco(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(50本)ほか当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40
Kawasaki(43件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1L)当日出荷高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ケーブル固定クリップ 粘着タイプ
SapiSelco¥3,298~税込¥3,628~1セット(100個)当日出荷ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。用途ケーブルの固定仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66
ケーブルタイ固定具 プラグ差込型
SapiSelco¥1,098~税込¥1,208~1セット(100個)当日出荷ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)当日出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)
Kawasaki(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
カワサキ リストバンド
Kawasaki(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。材質綿80%、ポリウレタン20%色ブラック
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm
SapiSelco¥2,898税込¥3,1881セット(50本)欠品中結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1色赤質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥349~税込¥384~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
バケットケーブルタイ カラーミックス
SapiSelco¥4,998税込¥5,4981セット(800本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409材質ナイロン66長さ(mm)140~200幅(mm)3.5、4.5色緑、黄、赤、青質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)36、51引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
バケットケーブルタイ ミックス
SapiSelco¥3,898税込¥4,2881セット(800本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応材質ナイロン66幅(mm)2.5~4.5色白、黒使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)110~2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
「クリックタイ」赤
SapiSelco¥549~税込¥604~1セット(100本)当日出荷結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85
「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)
Kawasaki(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(15mL×2本)5日以内出荷から13日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
...