カテゴリ
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- 関西ペイント
- モノタロウ(1)
- ロックペイント(15)
- SMC(4)
- 太陽化学(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- サンポール(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- 大伸化学(1)
- PITWORK(日産)(1)
- PROST's(1)
「016-0885」の検索結果
特価

レタンPG80
関西ペイント(10件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1缶(0.9L)ほか当日出荷から10日以内出荷優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級Ⅱ塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20