カテゴリ
- 塗料(1)
- 多用途(1)
絞り込み
色
その他(1)
イエロー系(1)
オレンジ系(1)
グリーン系(1)
ブラック系(1)
ブルー系(1)
レッド系(1)
特性
- さび止め(1)
- 耐候(1)
- 耐熱・難燃(1)
主な用途
- 木部(1)
- 鉄部(1)
主成分
- アルキド(1)
ブランド
- 関西ペイント
- モノタロウ(1)
- サンデーペイント(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- カンペハピオ(3)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ロックペイント(1)
- SHINTO(1)
- アサヒペン(1)
- 神東塗料(1)
- オーブテック(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- 日新インダストリー(1)
- アキツ(1)
- シントーファミリー(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
「jis k 5674」の検索結果
特価

パワーホルスF4
関西ペイント¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか8日以内出荷弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)