ボルトナットエキストラクターアヴァンギャルド(10件のレビュー)欠品中
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットエキストラクター インパクト用アヴァンギャルド欠品中
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールセッティングガイド(大型車ISO)アヴァンギャルド(5件のレビュー)当日出荷
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可)
ハブボルトの損傷を防止します。
一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。
本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。
取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)アヴァンギャルド(10件のレビュー)当日出荷
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)79内寸(mm)64.5RoHS指令(10物質対応)対応