カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(49)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • 日野自動車(22)
  • 朝日ウッドテック(19)
  • 協育歯車(15)
  • KALBAS(14)
  • TRUSCO(9)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • 伊東電機(7)
  • ARCOL(OHMITE)(7)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • ホンダ(5)
  • デュオ(5)
  • 岩田製作所(4)
  • エスコ(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 扶桑精機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-506」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
    用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
  • 自吸タービンポンプ GS-M形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ GS-M形

    川本ポンプ(川本製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から38日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形

    川本ポンプ(川本製作所)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • 自吸タービンポンプ TVS形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ TVS形

    川本ポンプ(川本製作所)
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷から43日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • 自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形

    川本ポンプ(川本製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • ステンレス製立型タービンポンプ KVS形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製立型タービンポンプ KVS形

    川本ポンプ(川本製作所)
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷
    工場生産設備。建築設備。各種給水。
    接続方法JIS10Kフランジ
  • ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形

    川本ポンプ(川本製作所)
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷
    ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
    ケーブル長(m)10
  • 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所)

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
    用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
  • 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

    川本ポンプ(川本製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
    用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • 残水排水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    残水排水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。
    用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。仕様異物不可付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)モーター乾式水中(オートカット内蔵)運転方式非自動型電源コード(m)5材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)樹脂同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
  • 工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    工事用水中排水ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
    用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
tbs-50特集