カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)
- 桜井(4)
- イトーキ(3)
- SK11(2)
- ケナメタル(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立産機システム(1)
- エフピコチューパ(1)
- TECOMEC(1)
- モートーン(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「shn-003」の検索結果

カワエースFCタイプ
川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から61日以内出荷全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内型運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで停止流量(L/min)4