カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(3,565)
- TRUSCO(3,499)
- エスコ(2,364)
- 大阪魂(1,890)
- Panasonic(パナソニック)(1,546)
- SK11(1,193)
- コクヨ(1,145)
- マキタ(1,007)
- DAYTONA(デイトナ)(838)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(735)
- 3M(スリーエム)(717)
- アーテック[学校教材・教育玩具](716)
- エレコム(679)
- LAMP(スガツネ工業)(651)
- アイリスオーヤマ(649)
- オーム電機(634)
- HEIKO(630)
- ブランドをもっと見る

BIGMAN(ビッグマン)
金物の町、兵庫県三木市に本社を置く 株式会社イトー がDIY~プロまで多種多様な作業用道具・工具の商品を展開しております。使って愛され、喜ばれる商品を目指して国内外の各メーカー様と商品開発を続けております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社イトー |
|---|---|
| 所在地 | 〒673-0404 兵庫県三木市大村621 |

耐水ペーパーセット
BIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
詰替え用 アロエ・ロイヤル
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き
BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥178~税込¥196~1本ほか当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
1人撮り2面タイプ工事黒板
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せませんボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
強力ペイントマーカー
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)11.1線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯プラ芯インク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
草刈機用ボルトカバー
BIGMAN(ビッグマン)(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷刈払機のボルト(ネジ)を保護します。 台金の底抜け防止効果を発揮します。 地面に滑らせて作業が行えます。仕様Φ8・Φ7機種兼用寸法(mm)70×70×18色シルバー質量(g)65タイプボルトカバー
荷締ベルト グリーン迷彩
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール寸法(mm)80×75×53色ガンメタリック仕上質量(g)299テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛JIS規格1級爪部0点補正移動爪(マグネット付)目盛種別両面
マイクロドリルセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181ケース(20本)当日出荷スライド蓋で1本づつ取り出せる用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
ドリルポンプ
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
LEDペンライト
BIGMAN(ビッグマン)(26件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
960型バッグ
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷965型バッグに続く96シリーズが登場。かっこいい、コスパ最高、中身が見やすい、の高評価。ファスナーがダブルになっているので、とてもスムーズに開閉できます。フタが大きく開くので使いやすく中身が見やすいファスナーの開閉が楽ちん。2つのファスナーが繋がっていて1アクションで開閉できて便利。ダブルチャックでガバッと開くのがいい。生地もとてもしっかりしていて、開ける時も2つのジッパーを大きな引き手で開けれるので出し入れしやすい。頑丈なつくりで、ファスナーもダブルスライダーとなっており使いやすい。質感もバリスティック風でシブく全体的に締まった印象。しっかりした厚い生地のバッグ。縫製もしっかりしてて本当にこの値段?って思うくらいのクオリティ。つくりがしっかりとしたツールバッグです。サイズも何種類かあるようなので使うものに合わせて揃えてみたくなるツールバッグ。見た目かっこいいし安っぽく見えません。ルックス良しで、コスパ最高。ガンガン使える。クオリティ、コスパ最高。用途中身が見やすく、どんなモノでも収納できます。960型バックの大きさも3種類あり、Volume-13はVolume-52に対して真横にすっぽり収納できます。工具入れはもちろん、キャンプ道具の収納やいろいろな用途で使用可能です。バックの下の部分にはバッグに直接地面が当たらないように加工がしているので、雨の日に持ち運びしてもバッグの下の部分から濡れることを防いでくれます。材質ポリエステル1200D
充電ホビールーターDXセット
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
カラビナ ミニ
BIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
1人撮り工事黒板伸縮棒
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
精密ドライバーセット 磁気付
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
コーナークランプミニ 2個入
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
マグネットツールパネル
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に寸法(mm)300×150×4色シルバー質量(g)750タイプステンレス板耐荷重(g)約300
LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
クイックバークランプ
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
多機能直角定規180mm
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。付属品取扱説明書仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
タイル目地削り本体 替刃1枚付
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。 全身グリップ仕様で握りやすい。用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。付属品替刃(1枚)材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック寸法(mm)205×75×20色ライトブルー/シルバー質量(g)135刃長(mm)50柄長さ(mm)100適合替刃BMH-1B
内丸面引鏝150mm
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥549税込¥6041丁当日出荷モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木