カテゴリ

  • 研磨材(15)
    • 切断機用カッター(チップソー)(11)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(10)
  • 125(10)
  • 147(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 190(2)
穴径(Φmm)
  • 20(6)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(4)
  • マキタ(168)
  • 京セラインダストリアルツールズ(37)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(192)
  • SHINKO(新興製作所)(8)
  • EARTH MAN(14)
  • Y'sGOD(22)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
  • ハウスビーエム(24)
  • EVOLUTION(6)
  • SK11(47)
  • RS PRO(87)
  • 修理(86)
  • ノーブランド(73)
  • シンワ測定(47)
  • モトユキ(42)
  • BOSCH(ボッシュ)(35)
  • アイウッド(32)
  • エスコ(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸鋸」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティングガイド BIGMAN(ビッグマン)カッティングガイドBIGMAN(ビッグマン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
樹脂カッター BIGMAN(ビッグマン)樹脂カッターBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ粒度#140寸法(mm)100×100×5質量(g)32穴径(Φmm)20※Φ15リング付外径(Φmm)100適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)シルバーC型クランプBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプC型クランプ
神業チップソーキッチンパネル用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソーキッチンパネル用BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
神業チップソー鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー鉄工用BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!
用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
神業チップソー石膏ボード用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー石膏ボード用BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
神業サーメットチップソー BIGMAN(ビッグマン)神業サーメットチップソーBIGMAN(ビッグマン)
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!
用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断刃厚(mm)1.6タイプステンレス用適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料
デジタルレベルBOX BIGMAN(ビッグマン)デジタルレベルBOXBIGMAN(ビッグマン)
5,988税込6,587
1個
当日出荷
デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)付属品テスト電池材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)50×50×33質量(g)120精度±0.2°最小目盛0.1°
板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)板C型クランプBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプ板C型クランプ
木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン)木工チップソー隼2BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
切断砥石鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)切断砥石鉄工用BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
用途鉄工切断に穴径(Φmm)20
チェーンソー用ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー用ヤスリBIGMAN(ビッグマン)
629税込692
1本
4日以内出荷
チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。形状丸型目の粗さ中目適合材
神業チップソーアルミ建材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソーアルミ建材用BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
電着ダイヤカッター BIGMAN(ビッグマン)電着ダイヤカッターBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。
用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に穴径(Φmm)22適合機種ディスクグラインダー適合工具充電丸ノコセット内容穴径20mm変更リング粒度(ダイヤ)80幅(mm)(電着)4適合材樹脂製品
ファインカッター BIGMAN(ビッグマン)ファインカッターBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
用途切断・溝入れ作業に。
神業ダイヤチップソー BIGMAN(ビッグマン)神業ダイヤチップソーBIGMAN(ビッグマン)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
160mm丸鋸 BIGMAN(ビッグマン)160mm丸鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。材質【台金】SK-5許容回転数(min-1[r.p.m])5500仕上クリアニス仕上げ
神業チップソー新建材ボード用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー新建材ボード用BIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板タイプ新建材ボード用対応材質木材、合板刃厚(mm)1.6
神業チップソー板金・ガルバ用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー板金・ガルバ用BIGMAN(ビッグマン)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ刃厚(mm)1.2タイプ板金・ガルバ用対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ