カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5)
- CKD(15)
- オリエンタルモーター(12)
- AMPHENOL(26)
- BIGM(丸山製作所)(243)
- ERECTA(エレクター)(90)
- goot(太洋電機産業)(11)
- SMC(334)
- StarTech.com(13)
- アズワン(21)
- イスカル(12)
- エスコ(72)
- エフピコ(95)
- エフピコチューパ(50)
- サンワサプライ(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(38)
- ホームテイスト(10)
- 三菱マテリアル(14)
- 城東テクノ(16)
- ブランドをもっと見る
「MSD」の検索結果

六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
下穴ドリルミニセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
六角軸下穴テーパードリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥449~税込¥494~1本当日出荷使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角軸ハイス下穴テーパードリル
BIGMAN(ビッグマン)¥559税込¥6151本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル
BIGMAN(ビッグマン)¥549~税込¥604~1本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパーショートセットB
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸下穴テーパードリルショート3p
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥489~税込¥538~1本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
下穴ドリルミニ
BIGMAN(ビッグマン)¥499~税込¥549~1本4日以内出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
六角軸下穴テーパーショート3P
BIGMAN(ビッグマン)¥1,488~税込¥1,637~1個4日以内出荷ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入