カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,106)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • Porvair(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 三桂製作所(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • サンドビック(7)
  • ビシャモン(7)
  • SIEMENS(7)
  • ビーエム機器(6)
  • エクセン(5)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 東信製作所(5)
  • 富士電機(5)
  • ニッサン(5)
  • スギハラ(SUGIHARA)(5)
  • ダイヤトレンド(4)
  • BASEMAN(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-40」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)

    電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き

    BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    欠品中
    はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
    用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
  • ドリルポンプ BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルポンプ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
    用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
  • 精密ドライバーセット 磁気付 BIGMAN(ビッグマン)

    精密ドライバーセット 磁気付

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
    用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
  • 精密ドライバーセット BIGMAN(ビッグマン)

    精密ドライバーセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
    用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品
  • ケーブルカッター BIGMAN(ビッグマン)

    ケーブルカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
    材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)寸法(mm)210×44×10色ブラック/シルバー質量(g)259切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
    用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
  • ロッキングプライヤーLB BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーLB

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷
    高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る
    縦×横×高さH(mm)55×295×17商品タイプLB
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
    用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
  • ロッキングプライヤーSJ BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーSJ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷
    クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。最大挟み幅(mm)約45商品タイプSJ